Legrand - Sorkapocs 4mm2 fémtalppal 1em. csav.gzáró Viking 3 GT39963 - 037171
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-6 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - zöld-sárga
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060371715
Sonepar cikkszám
GT39963
Gyártói cikkszám
037171
Gyártói típuskód
Viking3 037171
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-6 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
zöld-sárga
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6 mm
Magasság:
46.5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
52.5 mm