Legrand - Sorkapocs átkötőfésű 10mm 2db-hoz rugós GT89130 - 037582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 2
Névleges áram In - 57 A
Raszterméret - 10 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375829
Sonepar cikkszám
GT89130
Gyártói cikkszám
037582
Gyártói típuskód
Viking3 037582
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
2
Névleges áram In:
57 A
Raszterméret:
10 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs átkötőfésű 10mm 2db-hoz rugós