Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Sorkapocs átkötőfésű 5mm GT44956 - 037501

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - befektethető áthidaló

  • Áthidalt kapcsok száma - 10

  • Névleges áram In - 24 A

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060375010

Sonepar cikkszám

GT44956

Gyártói cikkszám

037501

Gyártói típuskód

Viking3 037501

Kivitel:

befektethető áthidaló

Áthidalt kapcsok száma:

10

Névleges áram In:

24 A

Raszterméret:

5 mm

Szín:

piros

Szerelési mód:

dugaszolható

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültség:

800 V

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Sorkapocs átkötőfésű 5mm