Legrand - Sorkapocs átkötőfésű 6mm 10db-hoz GT59989 - 037504
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma - 10
Névleges áram In - 32 A
Raszterméret - 6 mm
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375041
Sonepar cikkszám
GT59989
Gyártói cikkszám
037504
Gyártói típuskód
Viking3 037504
Kivitel:
befektethető áthidaló
Áthidalt kapcsok száma:
10
Névleges áram In:
32 A
Raszterméret:
6 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Sorkapocs átkötőfésű 6mm 10db-hoz