Legrand - Sorkapocs EPH átkötő sín 15mm nem szig. csavaroshoz GT64491 - 037544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fésűs híd
Áthidalt kapcsok száma - 12
Névleges áram In - 125 A
Raszterméret - 15 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060375447
Sonepar cikkszám
GT64491
Gyártói cikkszám
037544
Gyártói típuskód
Viking3 037544
Kivitel:
fésűs híd
Áthidalt kapcsok száma:
12
Névleges áram In:
125 A
Raszterméret:
15 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültség:
800 V
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Érintésvédelemmel:
Nem
Sorkapocs EPH átkötő sín 15mm nem szig. csavaroshoz