Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 fésűs GT96050 - 404943

MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 fésűs GT96050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 56

  • Készülékszámra alkalmas - 19

  • Osztásmérték - 17.7 mm

  • Keresztmetszet - 16 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96050

Gyártói cikkszám

404943

Gyártói típuskód

LEXIC 404943

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

56

Készülékszámra alkalmas:

19

Osztásmérték:

17.7 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

56

Névleges tartós áram Iu:

63 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

16 kA

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Soroló sín 19mod 3fázisú 16mm2 fésűs