Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Soroló sín 6mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs 4940 - 004940

MásolásMásolás
Legrand - Soroló sín 6mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs 4940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 1

  • Készülékszámra alkalmas - 6

  • Osztásmérték - 17.5 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060049409

Sonepar cikkszám

4940

Gyártói cikkszám

004940

Gyártói típuskód

LEXIC 004940

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

1

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

17.5 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Hosszúság:

210 mm

Névleges tartós áram Iu:

90 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Szigetelt:

Igen

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Soroló sín 6mod 4fázisú 10mm2 63A fésűs