Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Speciális tart.vil. lpt állandó/tartalék üzem 400lm 1h LED IP67 SN055435 - 662560

MásolásMásolás
Legrand - Speciális tart.vil. lpt állandó/tartalék üzem 400lm 1h LED IP67 SN055435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP67

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Névleges üzemidő - 1-1 h

  • Betáplálás - decentrális (egyedi elem)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066625607

Sonepar cikkszám

SN055435

Gyártói cikkszám

662560

Gyártói típuskód

Legrand 662560

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP67

Rendszer teljesítmény:

40 W

Névleges üzemidő:

1-1 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Effektív fényáram:

400 lm

Ház színe:

ezüst

Felügyeleti berendezés:

automatikus önteszt

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Névleges feszültség:

230-230 V

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Hosszúság:

412.8 mm

Szélesség:

152 mm

Ház anyaga:

nemesacél

Érintésvédelem:

I

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

egyéb

Magasság / mélység:

161.5 mm

Névleges áram:

170-170 mA

Speciális tart.vil. lpt állandó/tartalék üzem 400lm 1h LED