Legrand - Speciális tart.vil. lpt állandó/tartalék üzem 400lm 1h LED IP68 SN055437 - 662580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP68
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 40 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055437
Gyártói cikkszám
662580
Gyártói típuskód
Legrand 662580
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP68
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
40 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
400 lm
Ház színe:
nemesacél
Felügyeleti berendezés:
automatikus önteszt
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
209000 h
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Hosszúság:
470 mm
Szélesség:
150 mm
Ház anyaga:
alumínium
Érintésvédelem:
I
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
120 lm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
205 mm
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Pólusszám:
5
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
170-170 mA