Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Spot hangszóró 2W, 16Ohm, átm.80mm IP20 GT41231 - 067327

MásolásMásolás
Legrand - Spot hangszóró 2W, 16Ohm, átm.80mm IP20 GT41231

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Bluetooth - Nem

  • Út-rendszer - 1

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Aktív rendszer - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673277

Sonepar cikkszám

GT41231

Gyártói cikkszám

067327

Gyártói típuskód

Valena InMatic 067327

Szín:

fehér

Bluetooth:

Nem

Út-rendszer:

1

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Aktív rendszer:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Névleges terhelhetőség:

2 W

Hordozható:

Nem

Impedancia:

16-16 Ohm

Álló hangszóró:

Nem

Zeneterhelhetőség:

2 W

Hangerőszabályozás:

Nem

Bassreflex-rendszer:

Nem

Soundbar:

Nem

Védettség:

IP20

Hangosbeszélő:

Igen

Frekvencia:

330-15000 Hz

USB-csatlakozó:

Nem

Ethernet:

Nem

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nem

Wi-Fi:

Nem

Átmérő:

78 mm

Magasság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

30 mm

Falra szerelhető:

Igen

Spot hangszóró 2W, 16Ohm, átm.80mm