Legrand - Starfix 0,34 mm2 érvéghüvely zöld, zacskós kiszerelés SN055107 - 037760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - zöld
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060377601
Sonepar cikkszám
SN055107
Gyártói cikkszám
037760
Gyártói típuskód
Starfix 037760
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
zöld
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Starfix 0,34 mm2 érvéghüvely zöld, zacskós kiszerelés