Legrand - Starfix 0,75 mm2 érvéghüvely kék, zacskós kiszerelés SN055108 - 037762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060377625
Sonepar cikkszám
SN055108
Gyártói cikkszám
037762
Gyártói típuskód
Starfix 037762
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Starfix 0,75 mm2 érvéghüvely kék, zacskós kiszerelés