Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Starfix 30mm2 érvéghüvely kék SN057398 - 037678

MásolásMásolás
Legrand - Starfix 30mm2 érvéghüvely kék SN057398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060376789

Sonepar cikkszám

SN057398

Gyártói cikkszám

037678

Gyártói típuskód

Starfix 037678

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Starfix 30mm2 érvéghüvely kék