Legrand - Süllyesztett doboz betonba, állítható magasságú, 65-90mm betonba, 16/24 modulos padlódobozhoz SN116251 - 088092
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 225 mm
Csatornamagasság - 25-38 mm
Kiegyenlítési tartomány - 90-90 mm
Beépíthető eszközök száma - 12
Min. padlóburkoló magasság - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970755759
Sonepar cikkszám
SN116251
Gyártói cikkszám
088092
Gyártói típuskód
088092
Névleges méret:
225 mm
Csatornamagasság:
25-38 mm
Kiegyenlítési tartomány:
90-90 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Min. padlóburkoló magasság:
65 mm
Csatornaszélesség:
75-225 mm
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Igen
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Nem