Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Switch 10/100 Mbit, 5 x RJ45 port, 4 DIN modul IP20 SN055302 - 413010

MásolásMásolás
Legrand - Switch 10/100 Mbit, 5 x RJ45 port, 4 DIN modul IP20 SN055302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Irányítható - Nem

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Modulrések száma - 4

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064130103

Sonepar cikkszám

SN055302

Gyártói cikkszám

413010

Gyártói típuskód

LCS 413010

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Nem

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

Modulrések száma:

4

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

5

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

10 Gbps RJ45-Portok száma:

0

Ethernet:

Igen

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:

0

1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:

0

40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Kombi-portok RJ45/mini GBIC:

0

1000 Mbps GBIC-portok száma:

0

10/100 Mbps M12-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

Védettség:

IP20

100 Mbps ST-portok száma:

0

2. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

3. réteg:

Nem

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

Szélesség:

71.2 mm

100 Mbps POF-portok száma:

0

1000 Mbps POF-portok száma:

0

Mélység:

69.5 mm

Max. egymásra rakható switchek száma:

0

Magasság:

76 mm

Switch 10/100 Mbit, 5 x RJ45 port, 4 DIN modul