Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Systimax adapter, fekete SX084282 - 863588

MásolásMásolás
Legrand - Systimax adapter, fekete SX084282

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Felhasználás - egyéb

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971843318

Sonepar cikkszám

SX084282

Gyártói cikkszám

863588

Gyártói típuskód

Niloé Step 863588

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Felhasználás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező a köztes gyűrűbe bekattintható

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fekete

RAL-szám (hasonló):

9017

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

44 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Systimax adapter, fekete