Legrand - Szcenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval Celiane Netatmo Fehér SX069137 - 064884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2400 MHz
Gördülőkód-rendszer - Igen
Kódhossz (Bit) - 128
Hatótávolság - 185 m
Parancsok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971014732
Sonepar cikkszám
SX069137
Gyártói cikkszám
064884
Gyártói típuskód
Netatmo 064884
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Kódhossz (Bit):
128
Hatótávolság:
185 m
Parancsok száma:
2
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Szcenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval Celiane Netatmo Fehér