Legrand - Szcenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval Celiane Netatmo Titánium SX069138 - 064885
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rádiófrekvencia - 2400 MHz
Hatótávolság - 185 m
Kézi rádióadóval - Igen
Parancsok száma - 2
Gördülőkód-rendszer - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971014756
Sonepar cikkszám
SX069138
Gyártói cikkszám
064885
Gyártói típuskód
Netatmo 064885
Rádiófrekvencia:
2400 MHz
Hatótávolság:
185 m
Kézi rádióadóval:
Igen
Parancsok száma:
2
Gördülőkód-rendszer:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Kódhossz (Bit):
128
Rádiókódoló eszközzel:
Igen
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Szcenárió kapcsoló Ébredés/Alvás funkcióval Celiane Netatmo Titánium