Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P 24M IP20 SX069952 - 338423

MásolásMásolás
Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P 24M IP20 SX069952

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 200 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970902009

Sonepar cikkszám

SX069952

Gyártói cikkszám

338423

Gyártói típuskód

XL3 S 338423

Anyag:

acél

Magasság:

200 mm

Szélesség:

500 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

cinkezett

Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 250 3P 24M IP20