Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 HÁVM 24M IP20 SX070022 - 338725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 533 mm
Szélesség - 524 mm
Perforálás - Igen
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970904508
Sonepar cikkszám
SX070022
Gyártói cikkszám
338725
Gyártói típuskód
XL3 S 338725
Anyag:
acél
Magasság:
533 mm
Szélesség:
524 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
cinkezett
Szerelőlap függőleges szereléshez DPX3 és DRX 630 HÁVM 24M IP20