Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez SPX 00/000 24M IP20 SX070095 - 339261
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 151 mm
Szélesség - 512 mm
Perforálás - Igen
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970907479
Sonepar cikkszám
SX070095
Gyártói cikkszám
339261
Gyártói típuskód
XL3 S 339261
Anyag:
acél
Magasság:
151 mm
Szélesség:
512 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
cinkezett
Szerelőlap függőleges szereléshez SPX 00/000 24M IP20