Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelősín TS profil 35X 15mm/ 2m G68447 - 037407

MásolásMásolás
Legrand - Szerelősín TS profil  35X 15mm/  2m G68447

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Lyuk formája - nélkül

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68447

Gyártói cikkszám

037407

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 037407

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Lyuk formája:

nélkül

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

15 mm

Felület:

krómozott

Anyagvastagság:

1.5 mm

NH bizt alj bekötőkapocs-takaró 60mm "00"