Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelősín TS profil 35X 7,5mm/ 2m G68446 - 037404

MásolásMásolás
Legrand - Szerelősín TS profil  35X  7,5mm/  2m G68446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Lyuk formája - nélkül

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68446

Gyártói cikkszám

037404

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 037404

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Lyuk formája:

nélkül

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

7.5 mm

Felület:

krómozott

Anyagvastagság:

1 mm

Szerelősín TS profil 35X 7,5mm/ 2m