Legrand - Szerelősín TS profil 35X7,5mm/2m perforált ALTIS GT89126 - 047722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Lyuk formája - hosszú lyuk
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060477226
Sonepar cikkszám
GT89126
Gyártói cikkszám
047722
Gyártói típuskód
Altis 047722
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Lyuk formája:
hosszú lyuk
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
7.5 mm
Felület:
bikromatizált
Furat közepes távolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Szerelősín TS profil 35X7,5mm/2m perforált ALTIS