Legrand - Szerelvény átalakító Valena Life/Program Mosaic fehér SN015700 - 752144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Csapófedéllel / csapfedeles - Nem
Szövegmezővel - Nem
Zárható - Nem
Méretek - négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970455567
Sonepar cikkszám
SN015700
Gyártói cikkszám
752144
Gyártói típuskód
Valena Life/Program Mosaic 752144
Szín:
fehér
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Zárható:
Nem
Méretek:
négyszögletes 45 mm / négyszögletes 45 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Készülék mélység:
37 mm
Szerelvény átalakító Valena Life/Program Mosaic fehér