Legrand - Szerelvénydoboz fk 4x2mod IP2X GT38418 - 080284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli keretek
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060802844
Sonepar cikkszám
GT38418
Gyártói cikkszám
080284
Gyártói típuskód
Program Mosaic 080284
Összeállítás:
falon kívüli keretek
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Forma:
négyszögletű
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
10
Védettség:
IP2X
RAL-szám (hasonló):
9003
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
40 mm
Készülék szélesség:
295 mm
Készülék magasság:
83 mm
Szélesség:
295 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
40 mm