Legrand - Szerelvénydoboz fk egyes membr szürke IP55 GT36478 - 069651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696511
Sonepar cikkszám
GT36478
Gyártói cikkszám
069651
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069651
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Forma:
négyzetes
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Védettség:
IP55
RAL-szám (hasonló):
7030
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
53 mm
Készülék szélesség:
80 mm
Készülék magasság:
84 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
53 mm