Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szigetelődoboz 2mod 080291-es peremhez GT38166 - 080011

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Forma - négyzetes

  • Szín - szürke

  • Kivitel - dupla

  • Védettség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060800116

Sonepar cikkszám

GT38166

Gyártói cikkszám

080011

Gyártói típuskód

Program Mosaic 080011

Szerelési mód:

süllyesztett

Forma:

négyzetes

Szín:

szürke

Kivitel:

dupla

Védettség:

egyéb

Építési forma:

egyéb

Beültetés:

nélkül

Hosszúság:

55 mm

Szélesség:

55 mm

Belső mélység:

42 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

12-16 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

11

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nélkül

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nélkül

Szigetelődoboz 2mod 080291-es peremhez