Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szobatermosztát, 8A, alumínium IP21 SX076067 - 721336

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát, 8A, alumínium IP21 SX076067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076067

Gyártói cikkszám

721336

Gyártói típuskód

SUNO 721336

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szín:

egyéb

Külső érzékelő:

Nem

Max. érintkező terhelés:

8 A

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Méréstartomány:

10-30 °C

Kijelzővel:

Nem

Fűtőteljesítmény:

Igen

Különbség értéke:

2-2 K

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Érzékelő kivitel:

bimetál

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Védettség:

IP21

Működtetés:

forgó

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Zajszint kijelzés:

Nem

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Robbanásvédett:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Szélesség:

72.9 mm

Magasság:

72.9 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Mélység:

46.65 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobatermosztát, 8A, alumínium IP21