Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szobatermosztát, 8A, fehér IP21 SX075995 - 721136

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát, 8A, fehér IP21 SX075995

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

  • Méréstartomány - 10-30 °C

  • Külső érzékelő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075995

Gyártói cikkszám

721136

Gyártói típuskód

SUNO 721136

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Méréstartomány:

10-30 °C

Külső érzékelő:

Nem

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Fűtőteljesítmény:

Igen

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Különbség értéke:

2-2 K

Állítható különbség:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Zajszint kijelzés:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kijelzővel:

Nem

Működtetés:

forgó

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Max. érintkező terhelés:

8 A

Védettség:

IP21

Robbanásvédett:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Magasság:

72.9 mm

Szélesség:

72.9 mm

Mélység:

46.65 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobatermosztát, 8A, fehér IP21