Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szobatermosztát 8A fehér köröm nélkül IP20 GT73574 - 764587

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát 8A fehér köröm nélkül IP20 GT73574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - márkához kötött

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozás - három-/négyeres

  • Vevővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970683038

Sonepar cikkszám

GT73574

Gyártói cikkszám

764587

Gyártói típuskód

Niloé 764587

Kivitel:

márkához kötött

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozás:

három-/négyeres

Vevővel:

Nem

Szín:

egyéb

Külső érzékelő:

Nem

Max. érintkező terhelés:

8 A

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Méréstartomány:

5-40 °C

Kijelzővel:

Nem

Fűtőteljesítmény:

Igen

Különbség értéke:

1-1 K

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Érzékelő kivitel:

egyéb

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Nem

Védettség:

IP20

Működtetés:

forgó

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Zajszint kijelzés:

Nem

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Robbanásvédett:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Szélesség:

75.8 mm

Magasság:

75.8 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

RAL-szám:

9003

Mélység:

47 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szobatermosztát 8A fehér köröm nélkül