Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, alumínium SN192723 - 863342B

MásolásMásolás
Legrand - Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, alumínium SN192723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültségellátás módja - 230 VAC

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972878982

Sonepar cikkszám

SN192723

Gyártói cikkszám

863342B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863342B

Kivitel:

egyéb

Feszültségellátás módja:

230 VAC

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Védettség:

IP30

Zajszint kijelzés:

Nem

Termikus visszacsatolás:

nélkül

Védettség (NEMA):

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szélesség:

75.8 mm

Magasság:

75.8 mm

RAL-szám:

9040

Mélység:

46.6 mm

Átmérő:

58 mm

Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, alumínium