Legrand - Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, fehér SN192724 - 863142B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Feszültségellátás módja - 230 VAC
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972879002
Sonepar cikkszám
SN192724
Gyártói cikkszám
863142B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863142B
Kivitel:
egyéb
Feszültségellátás módja:
230 VAC
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Védettség:
IP30
Zajszint kijelzés:
Nem
Termikus visszacsatolás:
nélkül
Védettség (NEMA):
egyéb
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szélesség:
75.8 mm
Magasság:
75.8 mm
RAL-szám:
9003
Mélység:
46.6 mm
Átmérő:
58 mm
Szobatermosztát padlófűtéshez, 16A, fehér