Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1500VA C23 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, színuszos SN174264 - 311069

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 1500VA C23 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, színuszos SN174264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1200 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA

  • Mélység - 440 mm

  • Súly - 18 kg

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972083423

Sonepar cikkszám

SN174264

Gyártói cikkszám

311069

Gyártói típuskód

KEOR SPE 311069

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1200 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1500 VA

Mélység:

440 mm

Súly:

18 kg

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szünetmentes áramforrás (UPS) 1500VA C23 KIM: 8xC13 USB/RS232/SNMP, színuszos