Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes áramforrás (UPS) 750VA C14 KIM: 6xC13 USB/RS232/SNMP, színuszos SX075855 - 311060

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 750 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0.00016 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075855

Gyártói cikkszám

311060

Gyártói típuskód

KEOR SPE 311060

Kimeneti hatásos teljesítmény:

600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

750 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

0.00016 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

175-288 V

Építési forma:

álló eszköz

Kimeneti feszültség:

208-240 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

170 mm

Mélység:

325 mm

Magasság:

238 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Súly:

14 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Primer frekvencia:

47-63 Hz

Teljes hatékonyság:

85 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

98 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes áramforrás (UPS) 750VA C14 KIM: 6xC13 USB/RS232/SNMP, színuszos