Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - SZÜNETMENTES ELOSZTÓSOR 600VA (6+2) RJ45/RB SN002362 - 310038

MásolásMásolás
Legrand - SZÜNETMENTES ELOSZTÓSOR 600VA (6+2) RJ45/RB SN002362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 360 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 600 VA

  • USV-technológia - offline

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 10 min

  • Bemeneti csatlakozás - Dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970373045

Sonepar cikkszám

SN002362

Gyártói cikkszám

310038

Gyártói típuskód

310038

Kimeneti hatásos teljesítmény:

360 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

600 VA

USV-technológia:

offline

Áthidaló idő teljes tehernél:

10 min

Bemeneti csatlakozás:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Bemeneti feszültség:

180-270 V

Építési forma:

álló eszköz

Kimeneti feszültség:

230-250 V

Hálózatirányításra képes:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

250 mm

Mélység:

97.5 mm

Magasság:

229 mm

Primer fázisok száma:

1

Súly:

4 kg

Primer frekvencia:

50-50 Hz

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

SZÜNETMENTES ELOSZTÓSOR 600VA (6+2) RJ45/RB