Legrand - Szünetmentes tápegység 3KVA Line SN018991 - 310008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
USV-technológia - vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min
Bemeneti csatlakozás - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018991
Gyártói cikkszám
310008
Gyártói típuskód
NIKY 310008
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1800 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
USV-technológia:
vonal-interaktív
Áthidaló idő teljes tehernél:
5 min
Bemeneti csatlakozás:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Bemeneti feszültség:
160-290 V
Építési forma:
álló eszköz
Szekunder fázisok száma:
1
Kimeneti feszültség:
230-250 V
Hálózatirányításra képes:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
173 mm
Mélység:
465 mm
Magasság:
247 mm
Primer fázisok száma:
1
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Súly:
24 kg
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz