Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes torony 1000VA SN097509 - 310186

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 1000VA SN097509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097509

Gyártói cikkszám

310186

Gyártói típuskód

KEOR SP 310186

Kimeneti hatásos teljesítmény:

600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Bemeneti feszültség:

170-280 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

207-253 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

148 mm

Mélység:

380 mm

Magasság:

173 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

9 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Teljes hatékonyság:

97 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

49-61 Hz

Szünetmentes torony 1000VA