Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes torony 2,5kVA 30p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055289 - 310377

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 2,5kVA 30p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko SN055289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 184-264 V

  • Primer frekvencia - 50-60 Hz

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2500 VA

  • Feszültség fajtája - AC

  • Magasság - 475 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055289

Gyártói cikkszám

310377

Gyártói típuskód

MEGALINE 310377

Bemeneti feszültség:

184-264 V

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2500 VA

Feszültség fajtája:

AC

Magasság:

475 mm

Szélesség:

270 mm

Mélység:

570 mm

Súly:

34 kg

Áthidaló idő teljes tehernél:

30 min

Hálózatirányításra képes:

Igen

USV-technológia:

online (vonalban)

Építési forma:

álló eszköz

Szünetmentes torony 2,5kVA 30p BE Schuko/FR dugó KI 4xSchuko