Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes torony 2kVA 5p BE C14 KI 6xC13 SN057427 - 310156

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 2kVA 5p BE C14 KI 6xC13 SN057427

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 5 min

  • Bemeneti csatlakozás - Dugó CEE 7/4 (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970499295

Sonepar cikkszám

SN057427

Gyártói cikkszám

310156

Gyártói típuskód

KEOR LP 2310156

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

5 min

Bemeneti csatlakozás:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Bemeneti feszültség:

210-240 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

151 mm

Mélység:

444 mm

Magasság:

322 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

17 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.9

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

96 %

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony 2kVA 5p BE C14 KI 6xC13