Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes torony 3kVA 20p BE 3x2,5mm2 KI 3x2,5mm2 SN055268 - 310122

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 3kVA 20p BE 3x2,5mm2 KI 3x2,5mm2 SN055268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 2400 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 20 min

  • Bemeneti csatlakozás - fix bekötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055268

Gyártói cikkszám

310122

Gyártói típuskód

KEOR-S 310122

Kimeneti hatásos teljesítmény:

2400 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

3000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

20 min

Bemeneti csatlakozás:

fix bekötés

Bemeneti feszültség:

160-288 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

275 mm

Mélység:

776 mm

Magasság:

716 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

75 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

1.5 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Primer frekvencia:

45-55 Hz

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

97 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

1

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony 3kVA 20p BE 3x2,5mm2 KI 3x2,5mm2