Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szünetmentes torony 600VA BE C14+C13-SCH KI 4xC13+USB-B (UPS) SN096728 - 310180

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony 600VA  BE C14+C13-SCH KI 4xC13+USB-B (UPS) SN096728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 360 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 600 VA

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096728

Gyártói cikkszám

310180

Gyártói típuskód

KEOR SP 310180

Kimeneti hatásos teljesítmény:

360 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

600 VA

USV-technológia:

vonal-interaktív

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

USB illesztőhely:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Bemeneti feszültség:

170-280 V

Építési forma:

álló eszköz

Szekunder fázisok száma:

1

Kimeneti feszültség:

207-253 V

Francia szabvány szerinti kimeneti csatlakozások száma (E típus):

0

Hálózatirányításra képes:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

120 mm

Mélység:

330 mm

Magasság:

138 mm

Primer fázisok száma:

1

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Súly:

5 kg

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Primer frekvencia:

45-65 Hz

Teljes hatékonyság:

96 %

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

SCHUKO kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

49-61 Hz

Szünetmentes torony 600VA BE C14+C13-SCH KI 4xC13+USB-B (UPS)