Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Szünetmentes torony/rack 1kVA 10p BE C14 KI 6xC13 SN055260 - 310050

MásolásMásolás
Legrand - Szünetmentes torony/rack 1kVA 10p BE C14 KI 6xC13 SN055260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 800 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • USV-technológia - online (vonalban)

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 8 min

  • Bemeneti feszültség - 160-288 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055260

Gyártói cikkszám

310050

Gyártói típuskód

310050

Kimeneti hatásos teljesítmény:

800 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1000 VA

USV-technológia:

online (vonalban)

Áthidaló idő teljes tehernél:

8 min

Bemeneti feszültség:

160-288 V

Építési forma:

482,6 mm (19 coll) eszköz

Kimeneti feszültség:

230-232 V

Hálózatirányításra képes:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

88 mm

Mélység:

405 mm

Magasság:

440 mm

Primer fázisok száma:

1

Súly:

16 kg

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Szünetmentes torony/rack 1kVA 10p BE C14 KI 6xC13