Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 100-240VAC/24VDC 60W 2,5A kapcsolóüzemü SN138136 - 146723

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 100-240VAC/24VDC 60W 2,5A kapcsolóüzemü SN138136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 21.6-29 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138136

Gyártói cikkszám

146723

Gyártói típuskód

Lexic 146723

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

21.6-29 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Szélesség:

52.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

54.5 mm

Magasság:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

3

Tápegység 100-240VAC/24VDC 60W 2,5A kapcsolóüzemü