Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230-400/12VDC 30VA stabilizált lineáris IP20 GT04598 - 047084

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/12VDC 30VA stabilizált lineáris IP20 GT04598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 215-415 V

  • Rövidzárbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470845

Sonepar cikkszám

GT04598

Gyártói cikkszám

047084

Gyártói típuskód

047084

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

215-415 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Teljesítményfelvétel:

87.1 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

215-415 V

Szélesség:

105 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

135 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

135 mm

Védettség:

IP20

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Érvéghüvely iker 2x2,5mm2 x 10mm szig szürke