Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 12VA stabilizált lineáris IP20 GT04599 - 047086

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 12VA stabilizált lineáris IP20 GT04599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A

  • Rövidzárbiztos - Igen

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 215-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470869

Sonepar cikkszám

GT04599

Gyártói cikkszám

047086

Gyártói típuskód

047086

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

0.5 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

215-415 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

215-415 V

Teljesítményfelvétel:

32 VA

Teljesítményleadás:

12 W

Stabilizált:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Beépítési magasság:

98 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

68 mm

Magasság:

98 mm

Védettség:

IP20

Tápegység 230-400/24VDC 12VA stabilizált lineáris