Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 24VA szűrővel IP20 GT04567 - 047021

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 24VA szűrővel IP20 GT04567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1 A

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470210

Sonepar cikkszám

GT04567

Gyártói cikkszám

047021

Gyártói típuskód

047021

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

1 A

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1 A

Rövidzárbiztos:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-400 V

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

24 VA

Teljesítményleadás:

24 W

Stabilizált:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Beépítési szélesség:

88 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

68 mm

Magasság:

98 mm

Mélység:

88 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védettség:

IP20

Tápegység 230-400/24VDC 24VA szűrővel