Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 60VA szűrővel IP20 GT04568 - 047022

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/24VDC 60VA szűrővel IP20 GT04568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470227

Sonepar cikkszám

GT04568

Gyártói cikkszám

047022

Gyártói típuskód

047022

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Névleges tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

60 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-400 V

Szélesség:

93 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

105 mm

Magasság:

121 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Beépítési szélesség:

105 mm

Tápegység 230-400/24VDC 60VA szűrővel