Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 240VA GT04591 - 047063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC 
- 1. kimeneti feszültség - 12-48 V 
- Max. kimeneti áram 1 - 5 A 
- Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V 
- Kimeneti feszültség beállítható - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3245060470630
Sonepar cikkszám
GT04591
Gyártói cikkszám
047063
Gyártói típuskód
047063
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
12-48 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Nem
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-400 V
Szélesség:
126 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Mélység:
175 mm
Magasság:
186 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Falraszerelés lehetséges:
Igen
Beépítési szélesség:
175 mm