Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 240VA szűrővel IP20 GT04577 - 047043

MásolásMásolás
Legrand - Tápegység 230-400/48VDC 240VA szűrővel IP20 GT04577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060470432

Sonepar cikkszám

GT04577

Gyártói cikkszám

047043

Gyártói típuskód

047043

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Teljesítményfelvétel:

240 VA

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-400 V

Szélesség:

126 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

186 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Mélység:

175 mm

Magasság:

186 mm

Védettség:

IP20

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falraszerelés lehetséges:

Igen

Beépítési szélesség:

175 mm

Tápegység 230-400/48VDC 240VA szűrővel